Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 28791 Eristetty momentinsäätösarja 8 kpl | AB8RDT 26x280

WIHA TOOLS 28791 Eristetty momentinsäätösarja 8 kpl

Varastossa
Tuote: AB8RDT Malli: 28791Ristiviite: 26X280

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€409.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty vääntömomentin säätösarja
tarkkuus+ / - 6.0%
Aseman koko1 / 4 "
Kahvan tyyppiKraftform
KoteloKromi-vanadiiniteräs
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus2 13 / 16 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset2.00 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue10.00-50.00 tuumaa.
KiertoCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueHinta
WIHA TOOLS 28792 Eristetty momentinsäätösarja 16 kpl | AB8RDN 26X276 287926 5 / 16 "20.00-70.00 tuumaa.€600.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 28791 Eristetty momentinsäätösarja 8 kpl
€409.72 / yksikkö