Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 26563 tarkkuusmutterinväännin 1/4 x 6-3/4 tuumaa | AC4KTF 30D431

WIHA TOOLS 26563 Tarkkuusmutterin väännin 1/4 x 6-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KTF Malli: 26563Ristiviite: 30D431

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusmutterin ohjain
Terän materiaaliCVM-teräs
KahvaMuovi
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluPyörivä punainen korkki
Kahva materiaaliMuovi
Kuusiokoko1 / 4 "
Kokonaispituus6.75 "
SAE tai metrinenSAE
VarsiPyöreä
Varren pituus2.437 "
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pultin välys (10mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
WIHA TOOLS 26510 Precision Nut Driver Esd 1.5mm x 5-1/2 In | AC4KRK 30D412 265101.5mm5.5 "metrinen€9.17
WIHA TOOLS 26515 Precision Nut Driver Esd 1.8mm x 5-1/2 In | AC4KRL 30D413 265151.8mm5.5 "metrinen€9.65
WIHA TOOLS 26520 Precision Nut Driver Esd 2mm x 5-1/2 In | AC4KRM 30D414 265202mm5.5 "metrinen€9.17
WIHA TOOLS 26523 tarkkuusmutterinväännin 3/32 x 6-1/8 tuumaa | AC4KRN 30D415 265233 / 32 "6.125 "SAE€9.20
WIHA TOOLS 26525 Tarkkuusmutterin väännin 2.5mm x 6-1/8 In | AC4KRP 30D416 265252.5mm6.125 "metrinen€8.74
WIHA TOOLS 26527 Tarkkuusmutterinväännin 7/64 x 6-1/8 In | AC4KRQ 30D417 265277 / 64 "6.125 "SAE€9.08
WIHA TOOLS 26530 Tarkkuusmutterin väännin 3mm x 6-1/8 In | AC4KRR 30D418 265303mm6.125 "metrinen€9.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 26563 Tarkkuusmutterin väännin 1/4 x 6-3/4 tuumaa
€10.09 / yksikkö