Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 26327 Precision Screwdriver Hex 7/64 In | AC4KQV 30D397

WIHA TOOLS 26327 tarkkuusruuvimeisseli kuusio 7/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KQV Malli: 26327Ristiviite: 30D397

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusruuvimeisseli
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivällä korkilla
Kahva materiaaliKadmiumiton muovi
MateriaaliCVM-teräs
Kokonaispituus6.75 "
Varren pituus2.437 "
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden kokoKuusikulmainen 7/64 "
VinkkityyliHex
VinkityyliryhmäHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi82054000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
WIHA TOOLS 26008 Tarkkuusruuvimeisseli Urattu 0.80mm | AC4KPG 30D362 26008Kadmiumiton muovi4.75 "1.625 "Urattu 0.80 mmura-ura-€11.93
WIHA TOOLS 26012 Tarkkuusruuvimeisseli Urallinen 1.2mm | AC4KPH 30D363 26012Kadmiumiton muovi4.75 "1.625 "Urattu 1.2 mmura-ura-€9.99
WIHA TOOLS 26027 Tarkkuusruuvimeisseli, ura 2.5 mm | AC4KPJ 30D364 26027Kadmiumiton muovi7.75 "3 15 / 16 "Urattu 2.5 mmura-ura-€7.30
WIHA TOOLS 26028 Tarkkuusruuvimeisseli, ura 2.5 mm | AC4KPK 30D365 26028Kadmiumiton muovi9.625 "6"Urattu 2.5 mmura-ura-€8.79
WIHA TOOLS 26033 Tarkkuusruuvimeisseli Urattu 3mm | AC4KPL 30D366 26033Kadmiumiton muovi8 5 / 16 "3 15 / 16 "Urattu 3 mmura-ura-€8.77
WIHA TOOLS 26034 Tarkkuusruuvimeisseli Urattu 3mm | AC4KPM 30D367 26034Kadmiumiton muovi10.25 "5 15 / 16 "Urattu 3 mmura-ura-€9.42
WIHA TOOLS 26041 Tarkkuusruuvimeisseli, urallinen 4 mm | AC4KPN 30D368 26041Kadmiumiton muovi3 15 / 16 "8 5 / 16 "Urattu 4 mmura-ura-€9.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 26327 tarkkuusruuvimeisseli kuusio 7/64 tuumaa
€7.35 / yksikkö