Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 26100 Precision Phillips -ruuvimeisseli #00 4.7 tuumaa | AE4MZQ 5LW56

WIHA TOOLS 26100 Precision Phillips -ruuvimeisseli #00 4.7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4MZQ Malli: 26100Ristiviite: 5LW56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka Phillips-ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivällä korkilla
Kahva materiaaliKadmiumiton muovi
MateriaaliKromivanadiini-molybdeeniteräs
Kokonaispituus4.7 "
Varren pituus1.6 "
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#00
VinkkityyliPhillips
VinkityyliryhmäPhillips / ristipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoHinta
WIHA TOOLS 26105 Precision Phillips -ruuvimeisseli #0 5.7 tuumaa | AE4MZR 5LW58 261055.7 "2"#0€7.25
WIHA TOOLS 26108 Precision Phillips -ruuvimeisseli #0 6.7 tuumaa | AE4MZT 5LW59 261086.700 "3"#0€6.20
WIHA TOOLS 26110 Precision Phillips -ruuvimeisseli #1 6.7 tuumaa | AE4MZU 5LW60 261106.700 "2.4 "#1€7.80
WIHA TOOLS 26113 Precision Phillips -ruuvimeisseli #1 7.5 tuumaa | AE4MZV 5LW61 261137.5 "3.1 "#1€7.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 26100 Precision Phillips -ruuvimeisseli #00 4.7 tuumaa
€8.02 / yksikkö