Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 21103 Ohjauskaapin avain kaksipäinen | AB8RDP 26X277

WIHA TOOLS 21103 Ohjauskaapin avain kaksipäinen

Varastossa
Tuote: AB8RDP Malli: 21103Ristiviite: 26X277

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauskaapin avain
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyliTupla päättynyt
Kuljettajan tyyppi8 1-in
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan muotoiluNeljään suuntaan
MateriaaliSinkkivalu
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3"
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliSinkkivalu
Varren tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 21103 Ohjauskaapin avain kaksipäinen
€49.13 / yksikkö