Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 15050 Nahkaveitsi 8-3/4 tuumaa | AB8RCJ 26X248

WIHA TOOLS 15050 nylkimisveitsi 8-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8RCJ Malli: 15050Ristiviite: 26X248

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkainen veitsi
SäädettäväEi
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliValettu muovi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
EristettyKyllä
Kokonaispituus8.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8211924050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WIHA TOOLS 15000 Skinning Knife 8-1/2 In | AB8RCK 26X249 150008.5 "€43.75
WIHA TOOLS 15003 Nahkaveitsi 9 tuumaa | AB8RCL 26X250 150039"€57.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 15050 nylkimisveitsi 8-3/4 tuumaa
€49.34 / yksikkö