WIEGMANN RSC151806 Kytkentärasian kotelo 6 x 15 x 18 tuumaa | AE7ZKW 6C729

WIEGMANN RSC151806 kytkentärasian kotelo 6d x 15v x 18h tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7ZKW Malli: RSC151806Ristiviite: 6C729

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetLukittava
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus18 "
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Käytettävä avautumissyvyys6"
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0675
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMetallimittariVäriSyvyysNEMA-luokitusKäytettävä avautumissyvyysLeveysKotelon kannen ominaisuudetSuorittaa loppuunHinta
WIEGMANN SC060804NK metallikoteloruuvi 4d x 6w x 8h tuuma | AD7DCZ 4DMU6 SC060804NK16Harmaa4"14.06 "6"Pinnoitetut teräsruuvitANSI 61 polyesterijauhe€42.35
WIEGMANN SC060806NK Metallinen koteloruuvi 6d x 6w x 8h tuuma | AD7DDA 4DMU7 SC060806NK16Harmaa6"16.06 "6"Pinnoitetut teräsruuvitANSI 61 polyesterijauhe€52.97
WIEGMANN SC081004NK Metallinen koteloruuvi 4d x 8w x 10h tuuma | AD7DDB 4DMU8 SC081004NK16Harmaa4"14.06 "8"Pinnoitetut teräsruuvitANSI 61 polyesterijauhe€58.71
WIEGMANN SC101206 Koteloruuvi 6d x 10w x 12h tuumaa | AD7DDD 4DMV1 SC10120616Harmaa6"16.06 "10 "Pinnoitetut teräsruuvitANSI 61 polyesterijauhe€77.25
WIEGMANN SC101204NK Metallinen koteloruuvi 4d x 10w x 12h tuuma | AD7DDE 4DMV2 SC101204NK16Harmaa4"14.06 "10 "Pinnoitetut teräsruuvitANSI 61 polyesterijauhe€69.22
WIEGMANN SC101206NK Metallinen koteloruuvi 6d x 10w x 12h tuuma | AD7DDF 4DMV3 SC101206NK16Harmaa6"16.06 "10 "Pinnoitetut teräsruuvitANSI 61 polyesterijauhe€81.51
WIEGMANN SC121208 Koteloruuvi 8d x 12w x 12h tuumaa | AD7DDG 4DMV4 SC12120816Harmaa8"18.12 "12 "Pinnoitetut teräsruuvitANSI 61 polyesterijauhe€112.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN RSC151806 kytkentärasian kotelo 6d x 15v x 18h tuumaa
€187.35 / yksikkö