WIEGMANN RHC201606 Kotelo saranoitu 6d x 16w x 20h tuumaa | AE7ZKJ 6C718

WIEGMANN RHC201606 Kotelo Saranoitu 6p x 16L x 20h Tuuma

Varastossa
Tuote: AE7ZKJ Malli: RHC201606Ristiviite: 6C718

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€443.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetHakka ja niitti lukitusta varten
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu, lukittavissa
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus20 "
Sisäpaneeli2W828
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Käytettävä avautumissyvyys5"
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.76
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)58.17
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä avautumissyvyysSyvyysKotelon kannen ominaisuudetLeveysKorkeusSisäpaneeliNokkaraudat / Ei pudotuksiaMetallimittariHinta
WIEGMANN RHC081006 Kotelo saranoitu 6d x 10w x 8h tuuma | AB4NQQ 1ZHH4 RHC0810069"6"-8"10 "3A904Ei tyrmäyksiä16€148.65
WIEGMANN RHC060804 Kotelo saranoitu 4d x 6w x 8h tuumaa | AC8GRT 3A913 RHC0608043.5 "4"Napsauta salpaa6"8"1RZM2Nokotukset16€109.10
WIEGMANN RHC161206 Kotelo saranoitu 6d x 12w x 16h tuumaa | AC8GRU 3A921 RHC1612065"6"Pidä kiinni ruuveilla12 "16 "2W827Ei tyrmäyksiä14€367.11
WIEGMANN RHC101206 Kotelo saranoitu 6d x 10w x 12h tuuma | AC8GTE 3A939 RHC1012065.5 "6"-10 "12 "3A937Nokotukset16€184.84
WIEGMANN RHC242408 -kotelo saranoitu 8d x 24w x 24h tuumaa | AD8JZJ 4KP25 RHC2424087"8"-24 "24 "2W829Ei tyrmäyksiä14€638.60
WIEGMANN RHC202008 -kotelo saranoitu 8d x 20w x 20h tuumaa | AE6YXV 5W278 RHC2020087"8"-20 "20 "3A922Ei tyrmäyksiä14€569.63
WIEGMANN RHC080806 Kotelo saranoitu 6d x 8w x 8h tuumaa | AE7ZKH 6C717 RHC0808065.5 "6"Lukittavissa oleva salpa8"8"6C754Nokotukset16€165.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN RHC201606 Kotelo Saranoitu 6p x 16L x 20h Tuuma
€443.36 / yksikkö