WIEGMANN FK1218 -kotelon lattiajalusta 12 x 18 x 8 tuumaa | AB4NPQ 1ZHD1

WIEGMANN FK1218-kotelon lattiajalustasarja 12 x 18 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4NPQ Malli: FK1218Ristiviite: 1ZHD1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€412.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiajalustan sarja
Suorittaa loppuunANSI harmaa polyesterijauhe
Mitata10
Mittari (teräs)10
Korkeus12 "
Pituus18 "
MateriaaliHiiliteräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.645
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)67.56
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WIEGMANN FK1216 -kotelon lattiajalusta, 12 x 16 x 8 tuumaa | AB4NPP 1ZHC9 FK121616 "€383.34
WIEGMANN FK1220 -kotelolattiapakkaussarja 12 x 20 x 8 tuumaa | AB4NPR 1ZHD2 FK122020 "€436.97
WIEGMANN FK1224 Lattiajalustan kotelo 12 x 24 x 8 tuumaa | AB4NPT 1ZHD3 FK122424 "€429.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN FK1218-kotelon lattiajalustasarja 12 x 18 x 8 tuumaa
€412.16 / yksikkö