WIEGMANN BN4121006CHSS Kotelo Saranoitu 6p x 10L x 12h Tuuma | AD8JYX 4KP05

WIEGMANN BN4121006CHSS Kotelo saranoitu 6d x 10l x 12h tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JYX Malli: BN4121006CHSSRistiviite: 4KP05

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,033.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetRuuvikiinnikkeet
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus12 "
Sisäpaneeli6XC22
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Käytettävä avautumissyvyys5.53 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokkaraudat / Ei pudotuksiaVäriSyvyysMateriaaliMetallimittariNEMA-luokitusKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
WIEGMANN A040503 Metallikotelo saranoitu 3d x 5w x 4h tuuma | AB4NMX 1ZGY6 A040503NokotuksetHarmaa3"Hiiliteräs1613"4"-
Tarjouspyyntö
WIEGMANN A121206 Metallikotelo saranoitu 6d x 12w x 12h tuuma | AB4NMY 1ZGY7 A121206NokotuksetHarmaa6"Hiiliteräs1616"12 "€104.07
WIEGMANN B060404CH metallikotelo saranoitu 4d x 4w x 6h tuuma | AB4NNA 1ZGY9 B060404CHEi tyrmäyksiäHarmaa4"Hiiliteräs14, 1612, 134"4"€116.37
WIEGMANN B201609CH metallikotelo saranoitu 9d x 16w x 20h tuuma | AB4NNJ 1ZGZ8 B201609CHEi tyrmäyksiäHarmaa9"Hiiliteräs1412, 137.91 "16 "€760.03
WIEGMANN B202009CH metallikotelo saranoitu 9d x 20w x 20h tuuma | AB4NNK 1ZGZ9 B202009CHEi tyrmäyksiäHarmaa9"Hiiliteräs1412, 137.91 "20 "€906.35
WIEGMANN B242009CH metallikotelo saranoitu 9d x 20w x 24h tuuma | AB4NNL 1ZHA1 B242009CHEi tyrmäyksiäHarmaa9"Hiiliteräs1412, 137.91 "20 "€757.82
WIEGMANN B302409CH metallikotelo saranoitu 9d x 24w x 30h tuuma | AB4NNM 1ZHA2 B302409CHEi tyrmäyksiäHarmaa9"Hiiliteräs1412, 137.91 "24 "€954.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN BN4121006CHSS Kotelo saranoitu 6d x 10l x 12h tuumaa
€1,033.03 / yksikkö