Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA NG3072RK Parting And Grooving Insert, 3 Insert Size, Nickel/Ss/Steel/Titanium, Right Hand | CR7FMT 273WZ1

WIDIA NG3072RK Halkaisu- ja uritussisäke, 3 sisäosan kokoa, nikkeli/Ss/teräs/titaani, oikea käsi

Varastossa
Tuote: CR7FMT Malli: NG3072RKRistiviite: 273WZ1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA CDHB1206X0 Halkaisu- ja uritussisäosa, 0.1563 tuuman sisäosan koko, neutraali, tina | CR4WHD 274AL8 CDHB1206X0€20.32
WIDIA WMTC015N00CMW08 Halkaisu- ja uritussisäke, 1 sisäkkeen koko, 1 istuimen koko, 1.50 mm Max. Urien leveys | CR4WHJ 274DT6 WMTC015N00CMW08€39.02
WIDIA WMTC015N00CM08 Halkaisu- ja uritussisäke, 1 sisäkkeen koko, 1 istuimen koko, 1.50 mm Max. Urien leveys | CR4WHM 274DT5 WMTC015N00CM08€40.46
WIDIA WMTC015L05CM08 Jako- ja uritussisäke, 1 sisäkkeen koko, vasenkätinen, 1 istuinkoko | CR4WHN 274DT8 WMTC015L05CM08€40.46
WIDIA NG1062L Jako- ja uritussisä, 1 sisäosan koko, vasenkätinen, 1 istuinkoko | CR4WHP 273YA4 NG1062L€22.34
WIDIA CNG432T0420 Halkaisu- ja uritussisäke, 1 sisäkkeen koko, neutraali, 1 istuinkoko | CR4WHV 273ZC0 CNG432T0420€31.34
WIDIA WMTC015R05CM08 Halkaisu- ja uritusosa, 1 sisäkkeen koko, oikeakätinen, 1 istuinkoko | CR4WHW 274DT7 WMTC015R05CM08€40.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA NG3072RK Halkaisu- ja uritussisäke, 3 sisäosan kokoa, nikkeli/Ss/teräs/titaani, oikea käsi
€32.18 / yksikkö