Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M42008 METAL REMOVAL Carbide Bur, 5/32 Inch Size Cut, IGT, Overall Length 1 1/2 in | CV2CMQ 429Z22

WIDIA M42008 METAL REMOVAL Carbide Bur, 5/32 Inch Size Cut, IGT, Overall Length 1 1/2 in

Varastossa
Tuote: CV2CMQ Malli: M42008Ristiviite: 429Z22

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0058
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WIDIA M40217 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, 1 tuuman kokoleikkaus, SA-5, kokonaispituus 2 3/4 tuumaa | CV2CLU 2RPW5 M40217Carbide Bur€60.11
WIDIA M41205 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, 1/2 tuuman kokoleikkaus, SA-11, kokonaispituus 2 tuumaa, karkaistu teräs | CV2CLV 2NHG6 M41205Carbide Bur€29.03
WIDIA M42022 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, 1/4 tuuman kokoleikkaus, IGT, kokonaispituus 50.80 mm | CV2CLW 429Z16 M42022Carbide Bur€33.31
WIDIA M42039 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, 1/4 tuuman kokoleikkaus, IGT-EC, kokonaispituus 50.80 mm | CV2CLX 429Z02 M42039Carbide Bur€35.53
WIDIA M42023 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, 1/8 tuuman kokoleikkaus, IGT-EC, kokonaispituus 1 1/2 tuumaa | CV2CLY 429Z15 M42023Carbide Bur€33.77
WIDIA M41223 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, 11.10 mm Leikkaus, SA-42M, Kokonaispituus 38.10 mm | CV2CLZ 429Y01 M41223Carbide Bur€14.71
WIDIA M42032 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, 11/32 tuuman kokoleikkaus, IGT-EC, kokonaispituus 2 1/2 tuumaa | CV2CMA 429Z09 M42032Carbide Bur€97.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M42008 METAL REMOVAL Carbide Bur, 5/32 Inch Size Cut, IGT, Overall Length 1 1/2 in
€29.28 / yksikkö