Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M41471 Karbidiporan kulma 5/8 tuumaa | AE9LGZ 6KJP8

WIDIA M41471 kovametalliporan sisäinen kulma 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LGZ Malli: M41471Ristiviite: 6KJP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1 5 / 16 "
Maks. Kierrosluku40,000
Kokonaispituus3.187 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeMukana kulma
Kaupan numeroSL-6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
WIDIA M41461 Karbidipuristimen kulma 1/8 tuumaa | AE9LGV 6KJP4 M414611 / 8 "3 / 8 "90,0001.5 "karbidi1 / 8 "SL-41€16.94
WIDIA M41462 Karbidipuristimen kulma 1/8 tuumaa | AE9LGW 6KJP5 M414621 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "karbidi1 / 8 "SL-42€16.29
WIDIA M41464 Karbidiporaus sisälsi kulman 1/4 tuumaa AE9LGX 6KJP6 M414641 / 4 "5 / 8 "70,0002"Teräs1 / 4 "SL-1€34.11
WIDIA M41466 Karbidiporan kulma 5/16 tuumaa | AE9LGY 6KJP7 M414665 / 16 "7 / 8 "68,0002.75 "Teräs1 / 4 "SL-2€43.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M41471 kovametalliporan sisäinen kulma 5/8 tuumaa
€138.65 / yksikkö