Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M41370 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 9.53 mm, Overall Length 41.27 mm, SE-51M | CV2CTV 429Z67

WIDIA M41370 METALLIN POISTAMINEN kovametallipora, leikkauspituus 9.53 mm, kokonaispituus 41.27 mm, SE-51M

Varastossa
Tuote: CV2CTV Malli: M41370Ristiviite: 429Z67

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA M41364 kovametallipora, leikkauspituus 5/8 tuumaa, kokonaispituus 2 3/8 tuumaa, Se-3 | CV2CLK 1Z399 M41364€42.64
WIDIA M41365 kovametallipora, leikkauspituus 7/8 tuumaa, kokonaispituus 2 5/8 tuumaa, Se-5 | CV2CLQ 1Z401 M41365€63.55
WIDIA M41366 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 1 tuumaa, Kokonaispituus 2 3/4 tuumaa, SE-06 | CV2CNH 429Y58 M41366€83.62
WIDIA M41371 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 15.90 mm, Kokonaispituus 60.30 mm, SE-03M | CV2CQH 429Z91 M41371€41.62
WIDIA M41374 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 22.23 mm, Kokonaispituus 73.02 mm, SE-05M | CV2CQV 430A09 M41374€49.70
WIDIA M41377 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 25.40 mm, Kokonaispituus 69.90 mm, SE-07M | CV2CRB 429Z97 M41377€96.80
WIDIA M41363 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 3/8 tuumaa, Kokonaispituus 2 tuumaa, SE-1 | CV2CRV 2RPU7 M41363€39.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M41370 METALLIN POISTAMINEN kovametallipora, leikkauspituus 9.53 mm, kokonaispituus 41.27 mm, SE-51M
€25.70 / yksikkö