Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M41328 Carbide Bur Ball 3/16 tuumaa | AE9LGD 6KJL9

WIDIA M41328 kovametalliporan kuula, 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LGD Malli: M41328Ristiviite: 6KJL9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus3 / 16 "
Maks. Kierrosluku80,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
Muotopallo
Kaupan numeroSD-53

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
WIDIA M41329 kovametallipallopallo 3/16 tuumaa | AE9LGE 6KJN0 M413293 / 16 "3 / 16 "80,0002"Teräs1 / 4 "SD-14€33.02
WIDIA M41332 Carbide Bur Ball 1/4 tuumaa | AE9LGF 6KJN1 M413321 / 4 "1 / 4 "70,0006.25 "Teräs1 / 4 "SD-1L6€43.46
WIDIA M41335 Kovametallipallopää 3/8 tuumaa | AE9LGG 6KJN2 M413353 / 8 "3 / 8 "66,0006.375 "Teräs1 / 4 "SD-3L6€52.75
WIDIA M41338 Karbidiporanterä 1/2 tuumaa | AE9LGH 6KJN3 M413381 / 2 "1 / 2 "50,0006.5 "Teräs1 / 4 "SD-5L6€69.26
WIDIA M41340 kovametallipallopää 3/4 tuumaa | AE9LGJ 6KJN4 M413403 / 4 "3 / 4 "33,0002.437 "Teräs1 / 4 "SD-7€89.95
WIDIA M41341 kovametalliporapallo 1 tuuman | AE9LGK 6KJN5 M413411"1"25,0002 11 / 16 "Teräs1 / 4 "SD-9€153.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M41328 kovametalliporan kuula, 3/16 tuumaa
€40.78 / yksikkö