Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M41221 Karbidipuristin, 1 tuuman kokoinen, sylinterimäinen, kaksinkertainen leikkaus | CD3XAA 1Z346

WIDIA M41221 kovametallipora, 1 tuuman koko, sylinterimäinen, kaksoisleikkaus

Varastossa
Tuote: CD3XAA Malli: M41221Ristiviite: 1Z346
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
€152.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1"
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku25,000
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeLieriömäinen
Kaupan numeroSA-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoKulmaLeikkurin halkaisija.ShapeKaupan numeroLeikkaavan reunan tyyppiLeikkauksen pituusMaks. KierroslukuHinta
WIDIA 3044078 Kovametalliporan Sd-m Pallon muoto | AD4UPB 44C520 30440781 / 8 "-1 / 8 "SD-M palloSD-42L2Yksi leikkaus1 / 8 "40000€18.62
WIDIA 3051758 kovametalliporan käänteinen kartiomainen muoto | AD4UPD 44C522 30517581 / 8 "101 / 4 "Käänteinen kartioSN-51Tuplaleikkaus1 / 4 "40000€22.68
WIDIA M41361 Carbide Por Egg 3/16 tuumaa | AE9LGL 6KJN6 M413611 / 8 "-3 / 16 "MunaSE-53Tuplaleikkaus9 / 32 "80,000€36.59
WIDIA M41495 Karbidiporattu kartio 5/8 tuumaa AE9LHA 6KJP9 M414951 / 4 "-5 / 8 "Terävä kartioSM-6Tuplaleikkaus1"40,000€89.25
WIDIA M41446 1/8 tuuman kovametallipora, liekki, kaksoisleikkaus, SH-41 | CD2KFH 1Z296 M414461 / 8 "-1 / 8 "LiekkiSH-41, XNUMXTuplaleikkaus1 / 4 "90,000€14.69
WIDIA M41293 1/4 tuuman kovametallipora, sylinterimäinen kuulakärki, kaksoisleikkaus | CD2KFJ 1Z352 M412931 / 4 "-1 / 4 "Sylinterimäinen pallon nenäSC-1Tuplaleikkaus5 / 8 "70,000€26.71
WIDIA M41296 3/8 tuuman kovametallipora, sylinterimäinen kuulakärki, kaksoisleikkaus | CD2KFK 1Z356 M412961 / 4 "-3 / 8 "Sylinterimäinen pallon nenäSC-3Tuplaleikkaus3 / 4 "66,000€44.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M41221 kovametallipora, 1 tuuman koko, sylinterimäinen, kaksoisleikkaus
€152.59 / yksikkö