Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40418 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 1/2 tuumaa, Kokonaispituus 1 1/2 tuumaa, SG-53 | CV2CNU 429Y90

WIDIA M40418 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1/2 in, Overall Length 1 1/2 in, SG-53

Varastossa
Tuote: CV2CNU Malli: M40418Ristiviite: 429Y90

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA M41419 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 1/2 tuumaa, Kokonaispituus 1 3/4 tuumaa, SG-51 | CV2CNX 429Y49 M41419€25.07
WIDIA M41431 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 12.70 mm, Kokonaispituus 38.10 mm, SG-44M | CV2CPU 429Y10 M41431€15.92
WIDIA M41432 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 12.70 mm, Kokonaispituus 38.10 mm, SG-53M | CV2CPV 429Z52 M41432€38.06
WIDIA M41434 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 12.70 mm, Kokonaispituus 44.45 mm, SG-51M | CV2CPW 429Y05 M41434€26.03
WIDIA M41433 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 15.90 mm, Kokonaispituus 50.80 mm, SG-01M | CV2CQG 429Z65 M41433€30.77
WIDIA M41435 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 19.10 mm, Kokonaispituus 63.50 mm, SG-02M | CV2CQN 429Z64 M41435€39.05
WIDIA M40436 METALLIN POISTAMINEN Kovametallipora, Leikkauspituus 19.10 mm, Kokonaispituus 63.50 mm, SG-03M | CV2CQP 429Z59 M40436€42.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40418 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1/2 in, Overall Length 1 1/2 in, SG-53
€34.89 / yksikkö