Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT005018 Spiral Point Tap, M16X1.5 Thread Size, 22 mm Thread Length, 100 mm Length | CR3RKJ 53MT32

WIDIA GT005018 Spiraalikärkihana, M16X1.5 kierrekoko, 22 mm kierteen pituus, 100 mm pituus

Varastossa
Tuote: CR3RKJ Malli: GT005018Ristiviite: 53MT32

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0891
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA GT145006 Kierrehaara, M10X1.5 Kierrekoko, 22 mm Kierrepituus, 100 mm Pituus | CR3RHH 53MV21 GT145006€171.82
WIDIA GT145007 Kierrehaara, M12X1.75 Kierrekoko, 24 mm Kierteen pituus, 110 mm Pituus | CR3RHJ 53MV22 GT145007€185.82
WIDIA GT145001 Kierrehaara, M3X0.5 Kierrekoko, 11 mm Kierteen pituus, 56 mm Pituus | CR3RHK 53MV16 GT145001€118.99
WIDIA GT145002 Kierretappi, M4X0.7 Kierrekoko, 13 mm Kierteen pituus, 63 mm Pituus | CR3RHM 53MV17 GT145002€118.55
WIDIA GT145003 Kierrehaara, M5X0.8 Kierrekoko, 15 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus | CR3RHN 53MV18 GT145003€117.59
WIDIA GT145004 Kierrehaara, M6X1 Kierrekoko, 17 mm Kierteen pituus, 80 mm Pituus | CR3RHP 53MV19 GT145004€120.26
WIDIA GT145005 Kierrehaara, M8X1.25 Kierrekoko, 20 mm Kierteen pituus, 90 mm Pituus | CR3RHQ 53MV20 GT145005€145.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT005018 Spiraalikärkihana, M16X1.5 kierrekoko, 22 mm kierteen pituus, 100 mm pituus
€186.70 / yksikkö