Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 7007607 End Mill, 5 Flutes, 4 mm Milling Dia, 11 mm Length Of Cut, 0.5 mm Corner Radius | CV2JVR 800VG0

WIDIA 7007607 Päätyjyrsintä, 5 uraa, 4 mm jyrsintähalkaisija, 11 mm leikkauspituus, 0.5 mm kulman säde

Varastossa
Tuote: CV2JVR Malli: 7007607Ristiviite: 800VG0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnd Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WIDIA 758510004LT Kulman säde Päätyjyrsintä, 10 mm jyrsintähalkaisija, 15 mm leikkauspituus, 0.50 mm kulman säde | CV2ERL 48LF57 758510004LTKulman säteen päätyjyrsintä€189.59
WIDIA 75N510024LT Kulman säde Päätyjyrsintä, 10 mm jyrsintähalkaisija, 15 mm leikkauspituus, 0.50 mm kulman säde | CV2ERM 48LG40 75N510024LTKulman säteen päätyjyrsintä€203.75
WIDIA 759510004LT Kulman säde Päätyjyrsintä, 10 mm jyrsintähalkaisija, 15 mm leikkauspituus, 0.50 mm kulman säde | CV2ERN 48LF81 759510004LTKulman säteen päätyjyrsintä€149.73
WIDIA 759510024LT Kulman säde Päätyjyrsintä, 10 mm jyrsintähalkaisija, 15 mm leikkauspituus, 1.50 mm kulman säde | CV2ERP 48LF83 759510024LTKulman säteen päätyjyrsintä€152.96
WIDIA 75N510044LT Kulman säde Päätyjyrsintä, 10 mm jyrsintähalkaisija, 15 mm leikkauspituus, 1.50 mm kulman säde | CV2ERQ 48LG42 75N510044LTKulman säteen päätyjyrsintä€194.84
WIDIA 759510014LT Kulman säde Päätyjyrsintä, 10 mm jyrsintähalkaisija, 15 mm leikkauspituus, 1 mm kulman säde | CV2ERU 48LF82 759510014LTKulman säteen päätyjyrsintä€152.96
WIDIA 75N510034LT Kulman säde Päätyjyrsintä, 10 mm jyrsintähalkaisija, 15 mm leikkauspituus, 1 mm kulman säde | CV2ERV 48LG41 75N510034LTKulman säteen päätyjyrsintä€203.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 7007607 Päätyjyrsintä, 5 uraa, 4 mm jyrsintähalkaisija, 11 mm leikkauspituus, 0.5 mm kulman säde
€46.25 / yksikkö