Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 5912T -kierrehana M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195

WIDIA 5912T kierteenmuodostushana M5x0.8 TiN

Varastossa
Tuote: AA4CKU Malli: 5912TRistiviite: 12F195

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunTina
Luettelonumero5912T
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.375 "
Piki0.80mm
Pikin halkaisijan rajatD7
Varsi Dia.0.194 "
KokoM5
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.91
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.45
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
WIDIA 5910T -kierrehana M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188 5910T3 / 4 "5910T2 15 / 16 "Karkea1.50mmD100.381 "M10€37.46
WIDIA 5910T -kierrehana M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190 5910T11 / 16 "5910T2 23 / 32 "Karkea1.25mmD90.318 "M8€32.67
WIDIA 5910T -kierrehana M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "Karkea1.00mmD80.255 "M6€28.97
WIDIA 5912T -kierrehana M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "Karkea1.00mmD80.255 "M6€27.80
WIDIA 5912T -kierrehana M4x0.7 TiN | AA6GKP 13X191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "Karkea0.70mmD60.168 "M4€26.13
WIDIA 5902T -kierteen muodostushana 1 / 2-13UNC TiN | AA6GKQ 13X197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "€63.85
WIDIA 18345 kierteiden muodostushana 3/8-16unc Tin | AA6GKR 13X202 183453 / 4 "5900T2 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€35.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5912T kierteenmuodostushana M5x0.8 TiN
€27.90 / yksikkö