Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 19198 Käsihana 5/8-18unf Ticn | AA4CFN 12F040

WIDIA 19198 Käsihana 5/8-18unf Ticn

Varastossa
Tuote: AA4CFN Malli: 19198Ristiviite: 12F040

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero5303TC
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3 13 / 16 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.48 "
Koko5 / 8 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 13 / 16 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
WIDIA 19227 Käsihana M10 x 1.5 Ticn | AA4CEZ 12F027 19227Pistoke5353TC41.25 "Karkea2 15 / 16 "1.50mmD10€32.17
WIDIA 19225 Käsihana M8 x 1.25 Ticn | AA4CFA 12F028 19225Pistoke5353TC41.125 "Karkea2 23 / 32 "1.25mmD9€23.65
WIDIA 19224 Käsihana M6 x 1 Ticn | AA4CFB 12F029 19224Pistoke5353TC41"Karkea2.5 "1.00mmD8€21.64
WIDIA 19222 Käsihana M5 x 0.8 Ticn | AA4CFC 12F030 19222Pistoke5353TC47 / 8 "Karkea2.375 "0.80mmD7€20.58
WIDIA 19219 Käsihana M4 x 0.7 Ticn | AA4CFE 12F032 19219Pistoke5353TC43 / 4 "Karkea2.125 "0.70mmD6€20.57
WIDIA 19214 Käsihana M10 x 1.5 Ticn | AA4CFF 12F033 19214Pohjaaminen5353TC41.25 "Karkea2 15 / 16 "1.50mmD10€29.14
WIDIA 19212 käsihana M8 x 1.25 Ticn | AA4CFG 12F034 19212Pohjaaminen5353TC41.125 "Karkea2 23 / 32 "1.25mmD9€23.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 19198 Käsihana 5/8-18unf Ticn
€84.76 / yksikkö