Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 13294 Spiral Point Tap, 5/16-18 Thread Size, 1 1/8 Inch Thread Length, 2 23/32 Inch Length | CR3RLC 53MM86

WIDIA 13294 Spiraalikärkihana, 5/16-18 kierrekoko, 1 1/8 tuuman kierteen pituus, 2 23/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR3RLC Malli: 13294Ristiviite: 53MM86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Mitan tyyppiSuorittaa loppuunNapauta ViisteNapauta TyyliKierteen suuntathread PituusKierteen kokoHinta
WIDIA 13142 tulppahana, 2 uraa, vanadiini pikaterästä, kierrekoko # 10-24 | AX3LXF 1TRP3 131420.194 "TuumaOksidi-PistokeOikea käsi7 / 8 "# 10-24€12.01
WIDIA 2750261 hana, pikavanadiumteräs, pistoketyyppi, 1/2"-13 kierrehana | AX3MAM 1TRR3 27502610.367 "TuumaOksidi-PistokeOikea käsi1 21 / 32 "1 / 2-13€27.79
WIDIA GT905023 liitinhana, pikateräs, 3 huilua, #10-32 hana Kierrekoko | AX3MMF 53NU09 GT9050230.194 "TuumaNitridi / oksidi-KierrehuiluVasen käsi15 / 32 "# 10-32€27.30
WIDIA GT905008 liitinhana, nopea teräs, 3 huilua, #6-32 hana Kierrekoko | AX3MMM 53NU31 GT9050080.141 "TuumaNitridi / oksidi-KierrehuiluVasen käsi23 / 64 "# 6-32€27.80
WIDIA 5362704 M6-1.00 Hana, tulppa, 3 huilua, vanadiini pikateräs, TiCN Tap-viimeistely | CD2KGW 2XTK6 53627046.50mmmetrinenTiCNPistokeKierrepisteOikea käsi16mmM6 x 1€41.87
WIDIA VTSPO5511 - UUDELLEEN EDP # 72619B M5-0.80 Hana, tulppa, 2 huilua, pikateräs, kirkas tapaus | CD2LUF 53MX43 VTSPO5511 - VAIHDA EDP#72619B4.93mmmetrinenKirkasPistokeKierrepisteOikea käsi12.7mmM5 x 0.8€31.13
WIDIA VTSPO5043 12-24 hana, pistoke, 2 huilua, nopea teräs, kirkas hanan viimeistely | CD2LUG 53NA35 VTSPO50430.22 "TuumaKirkasPistokeKierrepisteOikea käsi1 / 2 "# 12-24-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 13294 Spiraalikärkihana, 5/16-18 kierrekoko, 1 1/8 tuuman kierteen pituus, 2 23/32 tuumaa
€13.58 / yksikkö