Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD 333372 Leikkaamaton hansikas valkoinen käännettävä M | AB8XNX 2AD96

WHIZARD 333372 Viiltoa kestävä käsine valkoinen Käännettävä M

Varastossa
Tuote: AB8XNX Malli: 333372Ristiviite: 2AD96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso5
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata7
KäsiMolempikätinen
Liner-materiaaliDyneema (R)
LävistyskestäväEi
KokoM
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WHIZARD 333370 Leikkaamaton käsine Valkoinen Käännettävä S | AE7VPW 6AR22 333370S€37.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD 333372 Viiltoa kestävä käsine valkoinen Käännettävä M
€37.52 / yksikkö