Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD 333019 Viiltosuojakäsine Käännettävä XS | AE7VPV 6AR17

WHIZARD 333019 Viiltoa kestävä käsine, käännettävä XS

Varastossa
Tuote: AE7VPV Malli: 333019Ristiviite: 6AR17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata5.5
KäsiMolempikätinen
Liner-materiaaliDyneema (R)
LävistyskestäväEi
KokoXS
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WHIZARD 333027 Leikkaamaton käsine Käännettävä XL | AE2ZKP 5AC26 333027XL€41.74
WHIZARD 333023 Leikkaamaton käsine Käännettävä M | AE7RZV 6AF55 333023M€41.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD 333019 Viiltoa kestävä käsine, käännettävä XS
€41.74 / yksikkö