Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS G01A-332 -patruunageneraattori | AB9MUC 2E446

WHITE-RODGERS G01A-332 kasettigeneraattori

Varastossa
Tuote: AB9MUC Malli: G01A-332Ristiviite: 2E446

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava termoelementti
KaasutyyppiLP / NG
Pituus36 "
Erikoistiedot750 mV: n paalujärjestelmille
TyyppiPilottigeneraattori
Jännite750 mV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS G01A-332 kasettigeneraattori
€75.35 / yksikkö