Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 767A-383 kuumapintainen sytytys, 5 1/4 tuuman johdon pituus, tappivaljaat, 120 VAC | CV2BLE 48TA46

WHITE-RODGERS 767A-383 kuumapintainen sytytys, 5 1/4 tuuman johdon pituus, tappivaljaat, 120 VAC

Varastossa
Tuote: CV2BLE Malli: 767A-383Ristiviite: 48TA46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 767A-383 kuumapintainen sytytys, 5 1/4 tuuman johdon pituus, tappivaljaat, 120 VAC
€39.15 / yksikkö