Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 50M56-743 Integroitu kuuman pinnan hallinta OEM | AF9AQD 29TH95

WHITE-RODGERS 50M56-743 Integroitu Hot Surface Control Oem

Varastossa
Tuote: AF9AQD Malli: 50M56-743Ristiviite: 29TH95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIntegroitu kuuman pinnan hallinta
Ohjausjännitteet120
Tulojännite25 VAC 50/60 Hz
TyyppiOEM-korvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8481809015

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Goodman 0130F00006, 0130F00006S, PCB00109, PCBBF109, PCBBF122, PCBBF122S, PCBBF132, PCBBF132S, 50M56-289

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHITE-RODGERS 50A66-743 Integroitu kuuman pinnan hallinta OEM | AF9AQC 29TH94 50A66-743€287.91
WHITE-RODGERS 50A55-743 Integroitu kuumapintavalvonta OEM | AF9AQE 29TH96 50A55-743€93.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 50M56-743 Integroitu Hot Surface Control Oem
€117.86 / yksikkö