Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 37C73U-168 Ng vedenlämmittimen ohjaus 75k Btuh | AB9MVD 2E704

WHITE-RODGERS 37C73U-168 Ng vedenlämmittimen ohjaus 75k Btuh

Varastossa
Tuote: AB9MVD Malli: 37C73U-168Ristiviite: 2E704

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun vedenlämmittimen ohjaus
Koko56,000 BtuH
KaasutyyppiNG
Tuloaukko1 / 2 "NPT
Asennus3 / 4 "NPT
pistorasia1/2 "käänteinen soihtu
Tunnistuselementti4.5
Varren pituus1.25 "
Temp. alue70 - 160 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lentäjä (kiinteä)
    • Paineen säätöpääpoltin (3-1 / 2 "WC)
    • Painehana (jakotukki)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 37C73U-168 Ng vedenlämmittimen ohjaus 75k Btuh
€162.92 / yksikkö