Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHITE-RODGERS 1E65-144 Linjajännitetermostaatin valmiustilakytkin | AC2WJD 2NKW5

WHITE-RODGERS 1E65-144 Line Voltage Termostaatin valmiustilan kytkin

Varastossa
Tuote: AC2WJD Malli: 1E65-144Ristiviite: 2NKW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkojännitetermostaatti
VäriValkoinen
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V16.7A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V16.7A
Ohjausalue45 astetta 90 astetta F
Syvyys1.25 "
Ero1-astetta F
Näytön tyyppiDigitaalinen nestekidenäyttö
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V16.7
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC16.7
Korkeus5"
Tulojännite120 ja 240
AsennustyyppiPystysuora
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC16.7A
Anturin tyyppiTermistori
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Kytkimen tyyppiSPST
Lämpötila Herkkyys0.2-astetta F
Lämpötila Asetukset päivässä1
Jännitealue120 - 240 VAC
Leveys4.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 1E65-144 Line Voltage Termostaatin valmiustilan kytkin
€112.78 / yksikkö