WHEELER-REX 681155 Nouseva karaventtiilioperaattorin 115v laskuri | AC7LNK 38L103

WHEELER-REX 681155 Nousevan varren venttiilin operaattorin 115 V laskuri

Varastossa
Tuote: AC7LNK Malli: 681155Ristiviite: 38L103

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,214.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNouseva varren venttiili
Ampeeria6
HP1/2
Hz60
Vaihe1
RPM22
Vääntömomentti250 jalkaa lb.
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.045
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 681155 Nousevan varren venttiilin operaattorin 115 V laskuri
€7,214.34 / yksikkö