WHEELER-REX 363040 paloletkun testaaja, neljä pistorasiaa AE8XQF 6GDW2

WHEELER-REX 363040 Palotesterin neljä ulostuloa

Varastossa
Tuote: AE8XQF Malli: 363040Ristiviite: 6GDW2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,922.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun testaaja
MitataGlyseriinitäytetty, 0-1000 psi, ruostumaton teräs
GPM3
Korkeus24 "
HP1
Hz60
Tuloaukko2-1 / 2 "NST kääntyvä naaraspikakiinnitys
Pituus38 "
VoiteluAlustan rasva
MateriaaliMetalli
Max. Paine500 psi
pistorasia(4) 2-1 / 2 "NST-urosliitäntä yksittäisillä palloventtiileillä
Vaihe1
VaroventtiiliSäädettävä paine
TyyppiNeljä lähtöä, positiivinen siirtymä
Jännite115
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.8
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 363040 Palotesterin neljä ulostuloa
€7,922.24 / yksikkö