Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELER-REX 1964 momenttiavainkytkin 5/16 Kapasiteetti 60 tuumaa Lb | AC7LHL 38K979

WHEELER-REX 1964 momenttiavainkytkin 5/16 Kapasiteetti 60 tuumaa Lb

Varastossa
Tuote: AC7LHL Malli: 1964Ristiviite: 38K979

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pisteen momenttiavain
Koko5 / 16 "
ToimintoKytkinmutterien kiristämiseen
Kokonaispituus3.75 "
TyyppiKytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
WHEELER-REX 1965 momenttiavainkytkin 3/8 Kapasiteetti 80 tuumaa Lb | AC7LHM 38K980 19653 / 8 "€111.94
WHEELER-REX 1966 momenttiavainkytkin 5/16 Kapasiteetti 80 tuumaa Lb | AC7LHN 38K981 19665 / 16 "€111.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 1964 momenttiavainkytkin 5/16 Kapasiteetti 60 tuumaa Lb
€111.94 / yksikkö