Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEELER-REX 10709 naarasadapteri 1 tuuman neliöasema | AC7LLG 38L051

WHEELER-REX 10709 naarassovitin, 1 tuuman neliöasema

Varastossa
Tuote: AC7LLG Malli: 10709Ristiviite: 38L051

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€412.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Asennus1 "neliön asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEELER-REX 10709 naarassovitin, 1 tuuman neliöasema
€412.51 / yksikkö