Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W852008 rengaskahva, sisäinen Luer-lukko 0.5 ml

Varastossa
Tuote: AF7YCW Malli: W852008Ristiviite: 23NC24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€459.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSormuskahva
Rungon materiaaliBorosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinki
Koko0.5mL
MateriaaliBorosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinki
TyyppiSisäinen Luer-lukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.21
Laivan leveys (cm)12.29
HS-koodi8422309160

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokoMateriaaliTyyppiHinta
WHEATON W852000 rengaskahva ilman Luer-lukkoa 1mL | AF7YCR 23NC20 W852000Borosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinki1mLBorosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinkiIlman Luer Lockia€400.52
WHEATON W852002 rengaskahva ilman Luer-lukkoa 2mL | AF7YCT 23NC21 W852002Borosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinki2mLBorosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinkiIlman Luer Lockia€400.52
WHEATON W852004 rengaskahva ilman Luer-lukkoa 5mL | AF7YCU 23NC22 W852004Borosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinki5mLBorosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinkiIlman Luer Lockia€436.98
WHEATON W852006 Rengaskahvan sisäinen luer-lukko 0.3 ml | AF7YCV 23NC23 W852006Borosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinki0.3mLBorosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinkiSisäinen Luer-lukko€450.37
WHEATON W852010 Rengaskahvan sisäinen luer-lukko 1mL | AF7YCX 23NC25 W852010Borosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinki1mLBorosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinkiSisäinen Luer-lukko€417.81
WHEATON W852012 Rengaskahvan sisäinen luer-lukko 2mL | AF7YCY 23NC26 W852012Borosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinki2mLBorosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinkiSisäinen Luer-lukko€407.91
WHEATON W852014 Rengaskahva Irrotettava lukko 1mL | AF7YCZ 23NC27 W852014Borosilikaattilasi / ruostumaton teräs1mLBorosilikaattilasi / ruostumaton teräsIrrotettava lukko€699.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W852008 rengaskahva, sisäinen Luer-lukko 0.5 ml
€459.93 / yksikkö