Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W851008 ruisku Luer Lock Metal 1ml PK 3

Varastossa
Tuote: AF7YDX Malli: W851008Ristiviite: 23NC49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruisku
Rungon materiaaliBorosilikaattilasi
Koko1mL
MateriaaliBorosilikaattilasi
TyyppiLuer Lock Metal, Dosys 155

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)10.01
HS-koodi8422309160

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokoMateriaaliTyyppiHinta
WHEATON W852026 Ruisku 2 rengasta Integeral Luer Lock 5mL | AF7YDD 23NC31 W852026Borosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinki5mLBorosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinki2 rengasta, kiinteä Luer-lukko€470.01
WHEATON W852028 Ruisku 2 rengasta Integeral Luer Lock 10mL | AF7YDE 23NC32 W852028Borosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinki10mLBorosilikaattilasi / ruostumaton teräs / Ni-Cr-messinki2 rengasta, kiinteä Luer-lukko€534.20
WHEATON W851000 -ruisku Luer Dosys 155 1 ​​ml PK 3 | AF7YDR 23NC44 W851000Borosilikaattilasi1mLBorosilikaattilasiLuer, Dosys 155€75.39
WHEATON W851002 Ruisku Luer Dosys 155 5 ml PK 3 | AF7YDT 23NC45 W851002Borosilikaattilasi5mLBorosilikaattilasiLuer, Dosys 155€68.47
WHEATON W851004 Ruisku Luer Dosys 155 10 ml PK 3 | AF7YDU 23NC46 W851004Borosilikaattilasi10mLBorosilikaattilasiLuer, Dosys 155€80.90
WHEATON W851006 Ruisku Luer Dosys 155 20 ml PK 2 | AF7YDV 23NC47 W851006Borosilikaattilasi20mLBorosilikaattilasiLuer, Dosys 155€85.60
WHEATON W851010 Ruisku Luer Lock Metal 2mL PK 3 | AF7YDZ 23NC51 W851010Borosilikaattilasi2mLBorosilikaattilasiLuer Lock Metal, Dosys 155€104.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W851008 ruisku Luer Lock Metal 1ml PK 3
€104.38 / yksikkö