Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W810314-XS yksikanavainen pipetti 100-1000 mikronia L | AB7QBU 23Y303

WHEATON W810314-XS yksikanavainen pipetti 100-1000 mikronia L

Varastossa
Tuote: AB7QBU Malli: W810314-XSRistiviite: 23Y303

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€788.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetteri
Kanava1
VäriVaalean harmaa
alue100 - 1000 mikronia
KokoYksi kanava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräalueHinta
WHEATON W870914-A yksikanavainen pipetti aloitus | AB7QBM 23Y291 W870914-AVaalean harmaaPipetin alku10 - 200 mikronia€2,050.53
WHEATON W810312-XS yksikanavainen pipetti 20-200 mikronia L | AB7QBT 23Y302 W810312-XSValkoinenPipetit20 - 200 mikronia€844.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W810314-XS yksikanavainen pipetti 100-1000 mikronia L
€788.42 / yksikkö