Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W225351 Injektiopullon poistaja, käsikäyttöinen 11 mm

Varastossa
Tuote: AF4LEA Malli: W225351Ristiviite: 9A893

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€720.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkorkinpoistin
Koko11 mm
Pituus11 "
TyyppiKäsikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7013412000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON W225821 Decapper, akku, muovi/ruostumaton teräs, alumiinitiivisteet ja 20 mm injektiopullot, 101.6 mm Lg | CH9ZFB 56HT49 W225821€2,263.37
Tarjouspyyntö
WHEATON W225814 Korkinpoistaja, Akku, Muovi/Ruostumaton teräs, Alumiinitiivisteet, 13mm Injektiopullot, 101.6 mm Lg | CH9ZFC 56HT44 W225814€2,262.07
Tarjouspyyntö
WHEATON W225812 Korkinpoisto, akku, muovi/ruostumaton teräs, alumiinitiivisteet ja 11 mm injektiopullot, 101.6 mm Lg | CH9ZFD 56HT47 W225812€2,263.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W225351 Injektiopullon poistaja, käsikäyttöinen 11 mm
€720.67 / yksikkö