WHEATON W225174-0204 Automaattinen näytteenottopullo, sininen alumiinitiiviste Pk 100

Varastossa
Tuote: AF7XXY Malli: W225174-0204Ristiviite: 23MW62

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen näytteenottopullo
Koko1.8mL
Sulkeva vuoriPTFE / silikoni
SulkumateriaaliAlumiinitiiviste
VäriSininen alumiinitiiviste
Halkaisija12mm
Korkeus32mm
MateriaaliBorosilikaattilasi, tyyppi I
Kaulakoko11mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)35.89
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)32.69
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Crimp Top Seals in Convenience Pack

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaaliVäriKaulakokoHinta
WHEATON W225326-02 Autosampler-injektiopullo Natural Cap Pk 100 | AF7XVE 23MV89 W225326-02300uLKierrekorkki polypropeenistaLuonnonvärinen korkki9mm€370.83
WHEATON W225326-0201 Autosampler-injektiopullo, musta korkki Pk 100 | AF7XVF 23MV90 W225326-0201300uLKierrekorkki polypropeenistaMusta väri korkki9mm€370.83
WHEATON W225326-0204 Autosampler-injektiopullo Sininen korkki Pk 100 | AF7XVG 23MV92 W225326-0204300uLKierrekorkki polypropeenistaSininen korkki9mm€381.43
WHEATON W225326-0205 Autosampler-injektiopullo Keltainen korkki Pk 100 | AF7XVH 23MV93 W225326-0205300uLKierrekorkki polypropeenistaKeltainen väri9mm€370.83
WHEATON W225326-0207 Autosampler-injektiopullo Vihreä korkki Pk 100 | AF7XVJ 23MV94 W225326-0207300uLKierrekorkki polypropeenistaVihreä korkki9mm€383.70
WHEATON W225326-03 Autosampler-injektiopullo Natural Cap Pk 100 | AF7XVK 23MV95 W225326-03300uLKierrekorkki polypropeenistaLuonnonvärinen korkki9mm€422.31
WHEATON W225326-0301 Autosampler-injektiopullo, musta korkki Pk 100 | AF7XVL 23MV96 W225326-0301300uLKierrekorkki polypropeenistaMusta väri korkki9mm€388.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W225174-0204 Automaattinen näytteenottopullo, sininen alumiinitiiviste Pk 100
€106.94 / yksikkö