Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON W224693 Näytepullo Kirkas 2 ml PK 60 PTFE-päällystettyä kumia AG6UGH 48H688

WHEATON W224693 näytepullo kirkas 2 ml PK 60 PTFE päällystetty kumi

Varastossa
Tuote: AG6UGH Malli: W224693Ristiviite: 48H688

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko2mL
Sulkeva vuoriPTFE-pinnoitettu kumi
SulkumateriaaliKiinteä yläosa, musta fenolihattu
VäriPoista valinta
Halkaisija12mm
Korkeus38mm
MateriaaliBorosilkaattilasi
Kaulakoko8-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.64
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pakattu polystyreenikoteloon, jossa on väliseinät, vaahtomuoviset lisäosat ja aakkosnumeerinen indeksointi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHEATON W224693 Näytepullo, kirkas 2 ml PK 60 PTFE-pinnoitettua kumia AG6UFW 48H670 W224693€183.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON W224693 näytepullo kirkas 2 ml PK 60 PTFE päällystetty kumi
€180.84 / yksikkö