Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 227723 Pullon korkki ja kori 50 | AG6UEY 48H633

WHEATON 227723 Bod Pullon korkki ja sisäosa Pk 50

Varastossa
Tuote: AG6UEY Malli: 227723Ristiviite: 48H633

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBOD-pullon korkki ja sisäosa
VäriLuonnollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)23.65
Laivan leveys (cm)17.6
HS-koodi7010905039

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Estää vesitiivisteen haihtumisen inkubaation aikana

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 227723 Bod Pullon korkki ja sisäosa Pk 50
€117.43 / yksikkö