WHEATON 223738 seerumipullo 5ml PK288 | AG9ZFZ 23ND20

WHEATON 223738 Seerumipullo 5 ml PK288

Tuote: AG9ZFZ Malli: 223738Ristiviite: 23ND20

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeerumipullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyypin I borosilikaattilasi
Koko5mL
suuKapea
MuotoPyöreä
TyyppiSeerumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7199
Laivan korkeus (cm)15.72
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)20.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoHinta
WHEATON 844082 seerumipullo 250 ml | AG9ZFU 23NC11 844082Keltainen250mL€117.82
WHEATON 844086 seerumipullo 10000 ml | AG9ZFV 23NC12 844086Keltainen10L€210.87
WHEATON 844088 seerumipullo 2000 ml | AG9ZFW 23NC13 844088Keltainen2000mL€397.96
WHEATON W223712 seerumipullo 20ml PK288 | AG9ZFY 23ND19 W223712Poista valinta20mL-
Tarjouspyyntö
WHEATON 223742 seerumipullo 20ml PK144 | AG9ZGB 23ND22 223742Poista valinta20mL-
Tarjouspyyntö
WHEATON 223743 seerumipullo 30ml PK144 | AG9ZGC 23ND23 223743Poista valinta30mL-
Tarjouspyyntö
WHEATON 223745 seerumipullo 50ml PK144 | AG9ZGD 23ND24 223745Poista valinta50mL-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 223738 Seerumipullo 5 ml PK288