Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 222333 Muovikannu 1gallon PK4 | AJ2DGR 48H746

WHEATON 222333 Muovikannu 1 gallona PK4

Varastossa
Tuote: AJ2DGR Malli: 222333Ristiviite: 48H746

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannu
autoklavoitavaEi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliHDPE
KehotyyppiHimmeä
Koko1 gal.
Sulkumateriaalipolypropeeni
Kahva tyyliKiinteä lapa
Korkeus11.22 "
Ruuvin suljinkoko38 - 410 mm
ShapeNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9435
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Wheaton 222333 muovikannua käytetään laboratorio- ja teollisuusympäristöissä erilaisten nesteiden, kemikaalien ja reagenssien turvalliseen eristämiseen ja varastointiin.

Ominaisuudet:

  • Wheaton 222333 -muovisessa kannussa on korkeatiheyspolyeteeninen (HDPE) runko, joka tarjoaa poikkeuksellisen kemiallisen kestävyyden useiden laboratoriomateriaalien turvalliseen säilytykseen.
  • Siinä on kiinteä olkakahva, joka helpottaa sisällön kantamista ja kaatamista, mikä lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta.
  • Tässä neliönmuotoisessa muovikannussa on läpinäkymätön rakenne, joka suojaa valoherkät materiaalit altistumiselta ja säilyttää niiden eheyden.
  • Siinä on polypropeenikierrettävä suljin, joka takaa turvallisen ja vuotamattoman tiivisteen saastumisen ja roiskeiden estämiseksi.
  • Tämän muovikannun nimellistilavuus on 1 gallona (3.785 litraa), mikä tarjoaa vakiomitan laboratoriomateriaalien tarkkaan varastointiin ja kuljetukseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kannun neliön muodon merkitys laboratoriokäytössä?

V. Neliön muotoinen muoto tarjoaa vakautta varastoinnin ja kuljetuksen aikana ja optimoi samalla tilaa laboratorioasetuksissa tehden siitä tehokkaan ja kätevän.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käsitellessäni kemikaaleja tämän kannun kanssa?

A. Noudata aina asianmukaisia ​​turvallisuusohjeita, mukaan lukien asianmukaisten henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö, riittävän tuuletuksen varmistaminen ja kannun säilyttäminen turvallisesti erillään yhteensopimattomista aineista.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 222333 Muovikannu 1 gallona PK4
€81.18 / yksikkö