WHEATON 209048 Muovipullo 250 ml PK72 | AJ2DCE 48H554

WHEATON 209048 Muovipullo 250ml PK72

Varastossa
Tuote: AJ2DCE Malli: 209048Ristiviite: 48H554

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliHDPE
Koko250mL
SulkemisväriValkoinen Kirkas
Sulkumateriaalipolypropeeni
suuKapea
Ruuvin suljinkoko24 - 410 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2545
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)50.17
Laivan leveys (cm)37.47
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPerusmateriaalikorinvärisetsuuRuuvin suljinkokoMuotoLeveysRungon materiaaliHinta
WHEATON W216800 Bostonin pyöreä pullo 1 unssi PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€116.72
WHEATON W216801 Bostonin pyöreä pullo 2 unssia PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€73.85
WHEATON W216802 Bostonin pyöreä pullo 4 unssia PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€83.78
WHEATON W216803 Bostonin pyöreä pullo 8 unssia PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi-
Tarjouspyyntö
WHEATON W216804 Bostonin pyöreä pullo 16 unssia PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€65.30
WHEATON W216805 Bostonin pyöreä pullo 32 unssia PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€92.15
WHEATON W216806 Bostonin pyöreä pullo 1 unssi PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-LasiPoista valintaKapea20 - 400 mmPyöreä-Tyypin III sooda-kalkkilasi€130.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 209048 Muovipullo 250ml PK72
€373.41 / yksikkö