WG TRUCK 645-3-01 Kuorma-autokotelon rinta 37 Leveys 20-1 / 4 syvyys, teräs, valkoinen | AA6TNH 14V929

WG TRUCK 645-3-01 Kuorma-auton laatikko 37" leveys 20-1/4" syvyys, teräs, valkoinen

Varastossa
Tuote: AA6TNH Malli: 645-3-01Ristiviite: 14V929

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,094.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
Rungon materiaaliTeräs
VäriValkoinen
PeiteaineTeräs
Mitata14
LukitusmekanismiNappi
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiEi säädettävissä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
AsennustyyliPultti kiinni
Kokonaissyvyys20.25 "
Kokonaiskorkeus16.25 "
kokonaisleveys37 "
Tallennuskapasiteetti6.0 cu. ft.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.39
Laivan korkeus (cm)43.82
Laivan pituus (cm)94.62
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WG TRUCK 645-3-01 Kuorma-auton laatikko 37" leveys 20-1/4" syvyys, teräs, valkoinen
€1,094.30 / yksikkö