Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WFS USA PETIT-BL Pull-Tight Tiivisteet, 12 tuuman hihnan pituus, 32 Lb murtumislujuus, sininen, musta, lasermerkitty | CV2AVR 48HP03

WFS USA PETIT-BL Vedettävät tiivisteet, 12 tuuman hihnan pituus, 32 Lb murtumislujuus, sininen, musta, lasermerkitty

Varastossa
Tuote: CV2AVR Malli: PETIT-BLRistiviite: 48HP03

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä tiukka tiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
WFS USA PETIT-RE Pull-Tight Tiivisteet, 12 tuuman hihnan pituus, 32 Lb murtumislujuus, punainen, musta, lasermerkitty | CV2AVT 48HP04 PETIT-RE1€176.37
WFS USA YANK-TITE-GR vetotiiviit tiivisteet, 12 tuuman hihnan pituus, 55 Lb murtumislujuus, vihreä, valkoinen | CV2AVU 48HP02 YANK-TITE-GR1€264.92
WFS USA YANK-TITE-BL Pull-Tight Tiivisteet, 15 tuuman hihnan pituus, 55 Lb murtumislujuus, sininen, valkoinen, lasermerkitty | CV2AVV 48HP01 YANK-TITE-BL1€264.92
WFS USA YANK-TITE-RE Pull-Tight Tiivisteet, 15 tuuman hihnan pituus, 55 Lb murtumislujuus, punainen, valkoinen, lasermerkitty | CV2AVW 48HN99 YANK-TITE-RE1€238.43
WFS USA VARIS-GR Pull-Tight Seals, 16 tuuman hihnan pituus, 115 Lb murtumislujuus, vihreä, valkoinen | CV2AVX 48HP07 VARIS-GR1€295.47
WFS USA VARIS-YE Pull-Tight Seals, 16 tuuman hihnan pituus, 115 Lb murtumislujuus, keltainen, valkoinen | CV2AVY 48HP08 VARIS-YE1€265.93
WFS USA PETIT-GR vetotiiviit tiivisteet, 8 tuuman hihnan pituus, 32 lb murtumislujuus, vihreä, musta, lasermerkitty | CV2AVZ 48HP05 PETIT-GR1€176.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WFS USA PETIT-BL Vedettävät tiivisteet, 12 tuuman hihnan pituus, 32 Lb murtumislujuus, sininen, musta, lasermerkitty
€176.37 /pakkaus