Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U70651.062.0400 vasaran käyttöankkuri, 5/8 tuumaa, halkaisija 5 kpl | AA3GBN 11K335

WESTWARD U70651.062.0400 vasaran käyttöankkuri, halkaisija 5/8 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AA3GBN Malli: U70651.062.0400Ristiviite: 11K335

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus4"
MateriaaliTeräs
Maks. Valaisimen paksuus1-5 / 8 "
Min. Upotus2.75 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5552

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8955
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U70651.062.0400 vasaran käyttöankkuri, halkaisija 5/8 tuumaa, 5 pk
€34.60 /pakkaus