Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U70651.031.0275 Hammer Drive Anchor, 5/16 Inch Dia., 25PK | AA3GBE 11K327

WESTWARD U70651.031.0275 vasaran käyttöankkuri, halkaisija 5/16 tuumaa, 25 PK

Varastossa
Tuote: AA3GBE Malli: U70651.031.0275Ristiviite: 11K327

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 16 "
Ankkurin pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
Maks. Valaisimen paksuus11 / 16 "
Min. Upotus1.75 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1551

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7902
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U70651.031.0275 vasaran käyttöankkuri, halkaisija 5/16 tuumaa, 25 PK
€42.91 /pakkaus