Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U63270.000.0025 Ontto seinäankkuri, #6-8 kierrekoko, 100 pk | AA3GAW 11K317

WESTWARD U63270.000.0025 Ontto seinäankkuri, #6-8 kierrekoko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3GAW Malli: U63270.000.0025Ristiviite: 11K317

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Poran koko5 / 16 "
Grip-alue1/8 - 1/4 "
MateriaaliMuovi
Min. Kierteen pituus1"
Ruuvin koko#6 - #8
Temp. alue-20 - 212 F
TyyppiVaihda

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0792
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U63270.000.0025 Ontto seinäankkuri, #6-8 kierrekoko, 100 pk
€9.98 /pakkaus