Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U63158.014.0001 kartiomainen ruuviankkuri polyeteeni, 50Pk | AA3GCN 11K370

WESTWARD U63158.014.0001 kartiomainen ruuviankkuri polyeteeni, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA3GCN Malli: U63158.014.0001Ristiviite: 11K370

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen ruuviankkuri
Poran koko5 / 16 "
Materiaalipolyeteeni
Ruuvin pituus1.375 "
Ruuvin koko#14 - #16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0491
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U63158.014.0001 kartiomainen ruuviankkuri polyeteeni, 50 pk
€3.98 /pakkaus