Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U63158.008.0001 Conical Screw Anchor, Plastic #8 Thread Size, 100Pk | AA3GCL 11K368

WESTWARD U63158.008.0001 kartiomainen ruuviankkuri, muovi #8 kierrekoko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA3GCL Malli: U63158.008.0001Ristiviite: 11K368

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen ruuviankkuri
Poran koko3 / 16 "
Materiaalipolyeteeni
Ruuvin pituus7 / 8 "
Ruuvin koko#8 - #10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0256
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U63158.008.0001 kartiomainen ruuviankkuri, muovi #8 kierrekoko, 100 pk
€7.40 /pakkaus